曜日別特売

マイクロドリルショート NSMD-S

マイクロドリルショート NSMD-S - NS(日進工具)
シャンク径d(Φmm)4材質極超微粒子超硬合金全長L(mm)40刃数2内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48993043NSMD-S-0.015'X0.090.0150.09
47,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
48993052NSMD-S-0.01X0.060.010.06
47,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
48993061NSMD-S-0.025X0.150.0250.15
37,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
48993077NSMD-S-0.02X0.120.020.12
37,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
48993086NSMD-S-0.03X0.180.030.18
22,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
48993095NSMD-S-0.04X0.240.040.24
14,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
48993104NSMD-S-0.05X0.30.050.3
12,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする