日本精器
直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)
(1件のレビュー)
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
ポート数
2
幅(mm)
34
質量(kg)
0.31
高さ(mm)
65
使用圧力範囲(MPa)
0~1.5
有効断面積(mm
2
)
1.54
使用流体
水/空気
流体温度(℃)
5~40
配管接続口径
Rc1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48888472
BN-717CSV201-6-E100
395-4382
AC100
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48888481
BN-717CSV201-6-E200
395-4391
AC200
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください