曜日別特売

切替弁(手動式)

切替弁(手動式) - 日本精器切替弁(手動式) - 日本精器切替弁(手動式) - 日本精器
(1件のレビュー)

エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。

取付方式側面ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~60切替位置数2位置エキゾースト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48888567BN-4HT41G-85
8,470
6,598
7,258(税込)
当日出荷
48888551BN-4HT41G-104
10,290
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48888567
2016-03-02
用途: 簡易的な作業のワーク移動に活用
株式会社エニイワイヤ

エアースライダを用いてワークの移動を行うのに、本切替弁を使用致しました。
操作性は極めて良いです。
電磁弁を使用すると制御が必要になりますので、これを使用すると制御は
要りませんのでとてもコンパクトに作り上げる事が出来ました。
またレバー部の握り具合も使いやすい大きさです。
私が使用するに当たってはレバーと弁の位置が逆になる為、レバー部の
ピースを外して180度逆に取り付けて使用しております。
(事前にメーカーに問い合わせましたが即答頂けなかったんで購入・・・・)

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする