曜日別特売

ニードルスケーラ

ニードルスケーラ - 日本ニューマチック工業ニードルスケーラ - 日本ニューマチック工業

溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。

用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。無負荷打撃数(min-1)4000付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本適合(針寸法)3×180mmトラスコ品番398-2254全長(mm)245質量(kg)2.1最高使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48874341NHR-20
52,900
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニードルスケーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/465/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする