日本バイリーン
フィロパネル
(1件のレビュー)
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途
一般空調用。外気取入・循環・排気用。
材質
外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル
質量(kg)
1.0
使用温度(℃)
80℃以下
風量(m
3
/min)
56
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×20
内容量
1個
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
捕集効率(%)
風量(m
3
/min)
圧力損失
使用温度(℃)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48968044
VT-20S-610F(PS/400N)
76
56
(初期)64Pa
(最終)200Pa
80℃以下
610×610×20
418-9299
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48968053
VT-20S-610F(PS/600N)
82
56
(初期)90Pa
(最終)200Pa
80℃以下
610×610×20
418-9302
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。