曜日別特売

フィレドンエアフィルター(一般再生用)

フィレドンエアフィルター(一般再生用) - 日本バイリーン

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。

用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(m)
捕集効率(%)
圧力損失
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48968211PS/400N-500X5001箱(75枚)418-91838.50.5×0.576(初期)64Pa
オープン
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48968236PS/600N-500X5001箱(50枚)418-920510.00.5×0.582(初期)90Pa
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
返品不可
48968184PS/150N-1600X301巻418-91596.51.6×3063(初期)30Pa
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
48968193PS/300N-1600X301巻418-916714.41.6×3073(初期)54Pa
オープン
取扱い終了
代替品有
48968202PS/400N-1600X201巻418-917512.51.6×2076(初期)64Pa
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
48968227PS/600N-1600X201巻418-919118.61.6×2082(初期)90Pa
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48968184PS/150N-1600X3059715713PS-150N画像準備中フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ)日本バイリーン1本
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
48968193PS/300N-1600X3059715704PS-300N画像準備中フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ)日本バイリーン1本
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
48968202PS/400N-1600X2059715695PS-400N画像準備中フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ)日本バイリーン1本
109,800
欠品中
税込120,780
注文コードが変更になりました
48968227PS/600N-1600X2059715686PS-600NPS/600N-1600X20 フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ) 日本バイリーン 59715686フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ)日本バイリーン1本
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする