日本クランプ(JAPAN CLAMP)
ドラム缶つり専用クランプ 0.5t
ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
用途
ドラム缶吊り作業。
トラスコ品番
407-2189
寸法H(mm)
800
寸法D(mm)
70
適合寸法(mm)
(缶)570
内容量
1台
注意
※蓋を外したドラム缶・変形したドラム缶には使用できません。蓋付ドラム缶の固定金具がプラケットに当たる場合がありますので、その際はクランプを少し回して取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48854206
SCX-570
500
13
¥
84,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください