曜日別特売

クランピングスタットボルト

クランピングスタットボルト - ニューストロング販売クランピングスタットボルト - ニューストロング販売

スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。

用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染内容量1本
注意
※強力に締め付けないでください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48832332CSB-10100 (10X100MM)M10398-781710053長ねじ/45、短ねじ/18
497
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832341CSB-10125 (12X125MM)M10398-782512566長ねじ/60、短ねじ/18
503
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832357CSB-10150 (10X150MM)M10398-783315080長ねじ/75、短ねじ/18
547
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832366CSB-10175 (10X175MM)M10398-784117593長ねじ/90、短ねじ/18
565
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832375CSB-10200 (10X200MM)M10398-7850200108長ねじ/105、短ねじ/18
617
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832384CSB-1075 (10X 75MM)M10398-78687540長ねじ/30、短ねじ/18
418
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832411CSB-12150 (12X150MM)M12398-7892150113長ねじ/75、短ねじ/18
547
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
48832454CSB-14100 (14X100MM)M14398-7931100101長ねじ/45、短ねじ/21
527
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832463CSB-14125 (14X125MM)M14398-7949125136長ねじ/60、短ねじ/21
565
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
48832472CSB-14150 (14X150MM)M14398-7957150163長ねじ/75、短ねじ/21
593
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832481CSB-14175 (14X175MM)M14398-7965175190長ねじ/90、短ねじ/21
617
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
48832497CSB-14200 (14X200MM)M14398-7973200217長ねじ/105、短ねじ/21
672
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832506CSB-14225M14398-7981225248長ねじ/125、短ねじ/21
757
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832515CSB-14250M14398-7990250274長ねじ/140、短ねじ/21
883
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832524CSB-14300M14398-8007300326長ねじ/170、短ねじ/21
988
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832533CSB-1475 (14X 75MM)M14398-80157581長ねじ/30、短ねじ/21
668
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832542CSB-16100 (16X100MM)M16398-8023100135長ねじ/45、短ねじ/21
600
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832551CSB-16125 (16X125MM)M16398-8031125169長ねじ/60、短ねじ/21
632
569
626(税込)
当日出荷
48832567CSB-16150 (16X150MM)M16398-8040150203長ねじ/75、短ねじ/21
700
639
703(税込)
当日出荷
返品不可
48832576CSB-16175 (16X175MM)M16398-8058175236長ねじ/90、短ねじ/21
723
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832585CSB-16200 (16X200MM)M16398-8066200270長ねじ/105、短ねじ/21
788
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832594CSB-16225 (16X225MM)M16398-8074225304長ねじ/125、短ねじ/21
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832603CSB-16250 (16X250MM)M16398-8082250338長ねじ/140、短ねじ/21
1,812
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832612CSB-16300 (16X300MM)M16398-8091300405長ねじ/170、短ねじ/21
1,878
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832621CSB-1675 (16X 75MM)M16398-810475101長ねじ/30、短ねじ/21
593
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832637CSB-18100 (18X100MM)M18398-8112100180長ねじ/45、短ねじ/27
740
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832646CSB-18125 (18X125MM)M18398-8121125225長ねじ/60、短ねじ/27
865
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832655CSB-18150 (18X150MM)M18398-8139150270長ねじ/75、短ねじ/27
917
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832664CSB-18175 (18X175MM)M18398-8147175315長ねじ/90、短ねじ/27
987
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832673CSB-18200 (18X200MM)M18398-8155200369長ねじ/105、短ねじ/27
1,077
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
48832682CSB-18225 (18X225MM)M18398-8163225405長ねじ/125、短ねじ/27
1,137
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832691CSB-18250M18398-8171250450長ねじ/140、短ねじ/27
1,368
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832707CSB-18300M18398-8180300540長ねじ/170、短ねじ/27
1,485
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832716CSB-1875 (18X 75MM)M18398-819875135長ねじ/30、短ねじ/27
723
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832725CSB-20100 (20X100MM)M20398-8201100210長ねじ/45、短ねじ/27
830
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832752CSB-20175 (20X175MM)M20398-8236175368長ねじ/90、短ねじ/27
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832761CSB-20200 (20X200MM)M20398-8244200420長ねじ/105、短ねじ/27
1,235
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832777CSB-20225 (20X225MM)M20398-8252225473長ねじ/125、短ねじ/27
1,815
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832813CSB-22100M22398-8295100260長ねじ/45、短ねじ/30
1,043
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832822CSB-22125M22398-8309125325長ねじ/60、短ねじ/30
1,130
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832831CSB-22150M22398-8317150390長ねじ/75、短ねじ/30
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832847CSB-22175M22398-8325175455長ねじ/90、短ねじ/30
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832856CSB-22200M22398-8333200320長ねじ/105、短ねじ/30
1,553
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832865CSB-22225M22398-8341225585長ねじ/125、短ねじ/30
1,627
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832874CSB-22250M22398-8350250650長ねじ/140、短ねじ/30
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832883CSB-22300M22398-8368300780長ねじ/170、短ねじ/30
1,895
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832892CSB-2275M22398-837675195長ねじ/30、短ねじ/30
935
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832901CSB-24100M24398-8384100270長ねじ/45、短ねじ/30
1,533
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832917CSB-24125M24398-8392125338長ねじ/60、短ねじ/30
1,622
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48832926CSB-24150M24398-8406150405長ねじ/75、短ねじ/30
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする