曜日別特売

プレス Uクランプ

プレス Uクランプ - ニューストロング販売プレス Uクランプ - ニューストロング販売

プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。

用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)内容量1組(2個)
注意
※クランプする相手にしっかり当たっているか確認する事。無理な締め付けはしない事。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
長さ(mm)
適合ボルト径
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48834344PUC-141251.1740125M1424
14,403
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834353PUC-161502.2050150M1632
23,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
48834362PUC-162002.8050200M1632
30,895
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48834371PUC-202004.2060200M2035
36,268
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
48834387PUC-203005.4060300M2035
54,445
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834396PUC-242507.1076250M2448
79,492
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする