治工具用クランプ

治工具用クランプ - ニューストロング販売治工具用クランプ - ニューストロング販売
(3件のレビュー)

軽切削用のクランプセットです。

用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)内容量1組(2セット)
注意
※テーブルに合った製品を使用する事。無理な締め付けはしない事。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
使用ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48834301JC-1 (9×22×90)寸切ボルト(M6×75)×2、フランジナット×2、Tナット(1006-TN)×2、受けねじ(KS-6)×2M6
6,732
5,998
6,598(税込)
当日出荷
48834317JC-2 (12×25×100)寸切ボルト(M8×90)×2、フランジナット×2、Tナット(1008-TN)×2、受けねじ(KS-8)×2M8
6,973
5,998
6,598(税込)
当日出荷
48834326JC-3 (16×25×115)寸切ボルト(M10×100)×2、フランジナット×2、Tナット(1210-TN)×2、受けねじ(KS-10)×2M10
8,018
6,998
7,698(税込)
当日出荷
48834335JC-4 (19×32×140)寸切ボルト(M14×110)×2、フランジナット×2、Tナット(1614-TN)×2、受けねじ(KS-14)×2M14
11,308
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48834326
2019-12-23
用途: バイス固定
株式会社 試作工房 電

バイスを工作機に固定するのに使用。しっかりと固定されているので問題なしです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 48834301
2017-06-15
用途: フライス盤の万力固定用クランプ
教育・研究機関

万力の高さが55mmあるのでクランプねじの高さが75mm位必要でした。このクランプはねじの高さが若干足りませんでしたが他のねじを使ってうまく固定できました。

対象商品 : 48834301
2017-04-05
用途: フライス盤での加工時
運輸・通信業

高さがある加工物の押さえ用に購入しました。
しっかり止めれて便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする