ニューストロング販売
プレーンクランプ
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途
フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
内容量
1組(2個)
注意
※締め付け対象物が斜めになっている場合は気をつけて締め付ける事。無理な締め付けはしない事。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
適合ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48834021
10P-10 (38X50X250)
3.50
38
50
250
M22・M24
¥
22,977
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834037
25P-12 (12X25X63)
0.12
12
25
63
M12・M14
¥
5,087
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48834046
25P-38 (12X25X63)
0.12
12
25
63
M8・M10
¥
4,417
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48834055
25P-58 (16X32X63)
0.17
16
32
63
M16
¥
5,372
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48834064
40P-12 (19X32X100)
0.38
19
32
100
M12・M14
¥
6,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834073
40P-34 (19X38X100)
0.38
19
38
100
M18・M20
¥
7,937
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834082
40P-38 (16X25X100)
0.23
16
25
100
M8・M10
¥
5,577
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
48834091
40P-58 (19X38X100)
0.42
19
38
100
M16
¥
6,817
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
返品不可
48834107
60P-10 (30X50X150)
1.29
30
50
150
M22・M24
¥
13,677
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834116
60P-12 (22X32X150)
0.68
22
32
150
M12・M14
¥
7,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834125
60P-34 (25X38X150)
0.76
25
38
150
M18・M20
¥
8,668
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
48834134
60P-38 (19X32X150)
0.42
19
32
150
M8・M10
¥
7,652
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834143
60P-58 (22X38X150)
1.41
22
38
150
M16
¥
7,713
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
48834152
80P-10 (32X50X200)
1.29
32
50
200
M22・M24
¥
19,963
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834161
80P-34 (25X50X200)
1.52
25
50
200
M18・M20
¥
12,393
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください