曜日別特売

フラットワッシャー平座金

フラットワッシャー平座金 - ニューストロング販売フラットワッシャー平座金 - ニューストロング販売フラットワッシャー平座金 - ニューストロング販売フラットワッシャー平座金 - ニューストロング販売フラットワッシャー平座金 - ニューストロング販売フラットワッシャー平座金 - ニューストロング販売フラットワッシャー平座金 - ニューストロング販売
(7件のレビュー)

ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。

用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。硬度HRC30~35材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ内容量1枚
注意
※当たる相手が黒革などですと傷が付きます。クランプとナットの間にセットする事。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4883373210M-FW221136
182
179
197(税込)
当日出荷
4883376612M-FW251338
198
189
208(税込)
当日出荷
4883379314M-FW2815310
215
209
230(税込)
当日出荷
4883382716M-FW3517318
253
249
274(税込)
当日出荷
4883385418M-FW38193.524
270
259
285(税込)
当日出荷
4883388120M-FW4021428
335
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
4883391522M-FW4423436
423
399
439(税込)
当日出荷
4883393324M-FW5027554
603
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48833827
2022-01-04
用途: ●バイクのベアリングの圧入工具の自作
エステック株式会社

バイクをレストア中だが、クランクシャフトベアリングの圧入工具を自作するために使用。厚さも十分で、インナーレースとアウターレースを同時に圧入できるようにベアリング外径に合うものを複数選んで自作した。値段は高めだが、他に選択肢がないので、便利である。穴径など、もっとバリエーションがあると助かる。

対象商品 : 48833881
2020-12-14
用途: オイルシールの打込み
建設業・工事業

本来の使用ではないですが、通常のワッシャーより強度が欲しいので購入しました。トルクをダイレクトに伝えることができたのでオイルシールがうまくハマりました。必要な小物えお検索するのが楽なのでいつも利用させてもらっています。

対象商品 : 48833732
2019-10-29
用途: バイク部品固定 駆動部
自動車・二輪車・自転車関連業

一個ずつ丁寧に袋入りされていました。面取りも丁寧。裏表で粗さが違うのは
敢えてだと思いますが、、、粗い方が被締結部品で滑らかな方がボルト座なんだとおもいますが、(美観的にも、軸力上げやすさからも)どっちが機械として正しいか知りたい・・・

2が参考にしています
対象商品 : 48833854
2019-12-23
用途: 機械軸スペーサー
羽田野延之製造業

スペーサーとして探してました。このサイズは店舗で扱いがないです、
表面仕上げ度、厚みに満足です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 48833854
2018-11-17
用途: JISスポット溶接部の十字引張の試験片の固定
教育・研究機関

試験片固定としての機能は十分で、使いやすいので購入した。

対象商品 : 48833881
2016-11-06
用途: 機械のメンテに使用。

金額的には加工精度は良いと思います。再度使用したい。

対象商品 : 48833732
2015-03-09
用途: 工具の固定

内外周両面ともきれいに面取りされ、表面/裏面で面粗さが異なる仕上げにしてあるなど、簡単なパーツですが細部まで行き届いた製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする