ニューストロング販売
スクリューサポート
クランプの支えです。高さ調整に便利です。
用途
クランプの支え。加工物の高さ調節。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
内容量
1セット(2個)
注意
※クランプが上下又左右に傾いていないか確認する事。セット時に切粉など挟むと平行度が出にくいので注意。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
胴径(Φmm)
耐荷重(kN)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48833967
S-100
1.30
70~100
45
80
(上部受皿)40
¥
10,383
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
48833976
S-150
2.17
100~150
50
150
(上部受皿)45
¥
12,172
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48833985
S-250
4.92
150~250
60
200
(上部受皿)50
¥
17,395
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
48833994
S-300
7.48
250~300
60
200
(上部受皿)50
¥
28,068
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834003
S-50
0.26
35~50
40
80
(上部受皿)35
¥
7,885
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48834012
S-70
0.71
50~70
40
80
(上部受皿)35
¥
8,238
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください