ねじ穴付Uクランプ

ねじ穴付Uクランプ - ニューストロング販売ねじ穴付Uクランプ - ニューストロング販売ねじ穴付Uクランプ - ニューストロング販売

フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。

用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)内容量1個
注意
※加工物を押さえて良い状態か確認する事。加工物のクランプ用使用ボルトやワーク寸法に合わせて短長お選び下さい。
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
適合ボルト径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
適合ボルト径
ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48834502TPU-2000.533819100M14(受けねじ)M12
3,703
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48834511TPU-2020.873819150M14(受けねじ)M12
4,527
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48834527TPU-2040.685025100M16(受けねじ)M16
5,555
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48834536TPU-2061.055025150M16(受けねじ)M16
6,172
5,798
6,378(税込)
当日出荷
48834545TPU-2071.585025175M16(受けねじ)M16
6,790
5,998
6,598(税込)
当日出荷
48834554TPU-2081.345030150M20(受けねじ)M18
7,613
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834563TPU-2091.905030175M20(受けねじ)M18
7,818
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834572TPU-2101.405030200M20(受けねじ)M18
9,980
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834581TPU-2113.306538200M24(受けねじ)M20
18,703
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする