曜日別特売

ねじ穴付ストラップクランプ

ねじ穴付ストラップクランプ - ニューストロング販売ねじ穴付ストラップクランプ - ニューストロング販売

後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。

用途ワークの押さえ。内容量1個
全11種類を絞り込む
質量(kg)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
材質
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
適合ボルト径
ねじ穴
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48834405TPS-103-スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)0.493819100M14(受けねじ)M14
3,7652,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
48834414TPS-104-スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)0.723819150M14(受けねじ)M14
4,5273,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48834423TPS-105-スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)0.815025100M16(受けねじ)M16
5,5774,698
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834432TPS-106-スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)1.225025150M16(受けねじ)M16
6,1724,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834441TPS-107-スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)1.405025175M16(受けねじ)M16
6,6875,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48834457TPS-108-スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)1.295030150M20(受けねじ)M18
6,8935,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834466TPS-109-スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)1.545030175M20(受けねじ)M18
7,5936,698
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834475TPS-110-スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)2.135030200M20(受けねじ)M18
10,0627,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48834484TPS-111-スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)2.906538200M24(受けねじ)M20
17,16215,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834493TPS-112-材質:S45C、焼入:HRC30~35°、仕上:黒染3.656538250M24(受けねじ)M20
20,06218,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71696251TPS-104【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)0.723819150M14(受けねじ)M14
4,5273,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする