曜日別特売

大型機用スクリューサポート

大型機用スクリューサポート - ニューストロング販売大型機用スクリューサポート - ニューストロング販売

クランプの支えです。加工物の支えです。高さの位置決めなどできます。

用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ径(Φmm)(上部受皿)60耐荷重300kN胴径(Φmm)70内容量1本
注意
※クランプが上下又左右に傾いていないか確認する事。
全7種類を絞り込む
高さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48834231S-1000398-859715.0900~1000
120,357
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834247S-400398-86356.0300~400
44,252
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834256S-500398-86517.5400~500
52,993
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834265S-600398-86609.0500~600
62,268
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834274S-700398-868610.5600~700
71,542
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834283S-800398-869412.0700~800
79,492
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48834292S-900398-870813.5800~900
109,407
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする