曜日別特売

座付球面 フランジナット

座付球面 フランジナット - ニューストロング販売座付球面 フランジナット - ニューストロング販売座付球面 フランジナット - ニューストロング販売

クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。

用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)内容量1個
注意
※傾斜角度を確認して締め付ける事。無理な締め付けはしない事。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4883340710M-SFN (10MM 上下1組)M10
913
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4883344312M-SFN (12MM 上下1組)M12
1,047
949
1,044(税込)
当日出荷
4883348614M-SFN (14MM 上下1組)M14
1,073
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
4883352216M-SFN (16MM 上下1組)M16
1,268
1,198
1,318(税込)
当日出荷
4883356518M-SFN (18MM 上下1組)M18
1,548
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4883360120M-SFN (20MM 上下1組)M20
1,803
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4883363522M-SFN (22MM 上下1組)M22
2,767
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
4883366224M-SFN (24MM 上下1組)M24
2,693
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
488337238M-SFNM8
902
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2553:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする