曜日別特売

USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ

USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ - ノガUSB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ - ノガUSB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ - ノガ

USBデジタル顕微鏡を観察物があるそのままの場所で全方向から精密位置決めし、ノガ・ジャパン推奨のディノライトを使用した場合、10~230倍の観察・撮影が行えるスタンドです。
新開発機構で""デジタル顕微鏡による斜め観察″を実現しました。

用途USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
質量(kg)
全高(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49006851SE0900USB顕微鏡ガイドシャフトユニット、雲台、ディノライト用精密ホルダ一式330--先端ユニット
49,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49006867SE1000-860-410
DA1000:250
ミニ
94,800
86,980
95,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006876SE3000--2.93620
DA3000:460
プロ
124,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする