曜日別特売

LEDスチールプレート付デュアルビーム

LEDスチールプレート付デュアルビーム - ノガLEDスチールプレート付デュアルビーム - ノガLEDスチールプレート付デュアルビーム - ノガ

2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。

用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット全光束(Lm)最大96幅(mm)970奥行(mm)150高さ(mm)195消費電力(W)1.8質量(g)2400仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付トラスコ品番407-8756セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付芯数2電源タイプ電源コード式電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49006885LED7000P
25,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする