ノガ
拡大鏡付LEDスタンド LEDドーナッツスタンド
LED付拡大鏡です。レンズユニットを簡単に外す事ができます。卓上用LED付拡大鏡とレンズユニットを外して照明スタンドと兼用できます。ルーメン数:272光源部サイズ:145mm
用途
組立作業・検品など。
倍率(倍)
2.3
トラスコ品番
412-2135
材質
レンズ:ガラス
質量(kg)
2.4
奥行(mm)
150
消費電力(W)
5.1
電源
AC100V
光源
0.3Wの白色LED球×17灯
レンズサイズ(mm)
85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49006842
LED6400
¥
30,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください