ノガ
ネススリー
外径ねじ山修正工具です。
用途
つぶれたねじ山を修正する工具。
トラスコ品番
403-5127
材質
刃:工具鋼
質量(kg)
1.82
使用範囲
35~152mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49006011
NS3000
¥
55,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください