ノガ
ねじ山修正工具セット
(1件のレビュー)
ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途
つぶれたねじ山を修正する工具。
材質
外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
使用範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49005993
NS1017
NS6000・NS2100・NS2200・NS2300各1個、替刃各1個(外径用は各1セット)、ケース入り
1
外径4~18mm、内径8~20mm
¥
60,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006002
NS1025
NS6000・NS2000・NS2100・NS2200・NS2300・NS2400各1個、替刃各1個(外径用は各1セット)、ケース入り
2.2
外径4~38mm、内径8~32mm
¥
104,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください