曜日別特売

カウンターシンク(内径面取り用)

カウンターシンク(内径面取り用) - ノガカウンターシンク(内径面取り用) - ノガカウンターシンク(内径面取り用) - ノガカウンターシンク(内径面取り用) - ノガ

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。

用途内径穴の面取り加工。面取角度90°材質ブレード(刃):ハイス鋼切刃形状その他内容量1本
全7種類を絞り込む
先端角(°)
寸法A(mm)
シャンク
7種類すべて表示中
注文コード
品番
先端角(°)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法A(mm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49006027KP01-01090404-44950.11718ストレートΦ10
44,200
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006036KP01-09190404-45090.91842ストレートΦ10/16
100,600
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006045KP01-09590404-45170.84642MT2
100,600
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006054KP01-11660404-45250.99342MT2
101,200
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49006063KP01-21090404-45331.660MT2
141,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
49006072KP01-21560404-45411.760MT2
141,200
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
49006081KP01-22690404-45502.480MT3
173,900
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする