ノガ
カウンターシンク外径用ブレード
材質
ハイス鋼
刃先すくい角(°)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面取角度
トラスコ品番
適合本体
質量(g)
コーナー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49006361
KP02-300-14
90°
404-4762
KP02-010/015
6
1
¥
12,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
49006377
KP02-305-14
90°
404-4771
KP02-020
6
1
¥
12,700
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006386
KP02-310-14
90°
404-4789
KP02-030~166
33
2
¥
18,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
49006395
KP02-315-14
60°
404-4797
KP02-050/105/156
38
2
¥
19,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください