ハンマーキャスター
315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
398-4290
形状
自在式(ストッパー付)
質量(g)
540
車輪幅(mm)
27
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48835351
315EA-UB100
100
M16×2.0
40
126
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください