ハンマーキャスター
Sシリーズ固定ウレタンB車
ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
398-4958
形状
固定式
型式
固定車
質量(kg)
1.50
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×94
車輪
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×53)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48835333
420SR-URB125
CADデータダウンロード
125
150
140×94
140×94
168
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください