ハンマーキャスター
ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具) 固定
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
仕様
プレート式
トラスコ品番
398-4508
形状
固定式
質量(g)
376
車輪幅(mm)
27
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
なし
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260759
320ER-UB100
100
100×58
82×40
122
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
48835324
320ER-UB100
100
100×58
82×40
122
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください