曜日別特売

エラストマーゴム板

エラストマーゴム板 - 光エラストマーゴム板 - 光エラストマーゴム板 - 光エラストマーゴム板 - 光エラストマーゴム板 - 光エラストマーゴム板 - 光エラストマーゴム板 - 光エラストマーゴム板 - 光
(3件のレビュー)

常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています

内容量1枚
全28種類を絞り込む
厚さ(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48889215EG2-811300300
オープン
719
791(税込)
当日出荷
48889224EG2-833300300
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48889233EG2-911100100
オープン
109
120(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48889242EG2-933100100
オープン
219
241(税込)
当日出荷
48889251EG3-811300300
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
48889267EG3-833300300
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48889276EG3-911100100
オープン
109
120(税込)
当日出荷
48889285EG3-933100100
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
86276767EG2-511--
オープン
79
87(税込)
当日出荷
86276776EG2-533--
オープン
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
86276785EG2-611--
オープン
149
164(税込)
10日以内出荷
86276794EG2-633--
オープン
269
296(税込)
10日以内出荷
86276803EG2-711--
オープン
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
86276812EG2-733--
オープン
939
1,033(税込)
10日以内出荷
86276828EG2-51T1--
オープン
119
131(税込)
当日出荷
86276837EG2-53T3--
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
86276846EG2-61T1--
オープン
209
230(税込)
当日出荷
86276855EG2-63T3--
オープン
309
340(税込)
10日以内出荷
86276864EG3-511--グレー
オープン
83
91(税込)
4日以内出荷
返品不可
86276873EG3-533--グレー
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
86276882EG3-611--グレー
オープン
159
175(税込)
10日以内出荷
86276898EG3-633--グレー
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
86276907EG3-711--グレー
オープン
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
86276916EG3-733--グレー
オープン
939
1,033(税込)
10日以内出荷
86276943EG3-61T1--グレー
オープン
209
230(税込)
10日以内出荷
86276952EG3-63T3--グレー
オープン
319
351(税込)
10日以内出荷
86276925EG3-51T1--グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
86276934EG3-53T3--グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48889251
2021-12-03
用途: 商品に使う滑り止め

合成ゴム品を使用していましたが移行性がある為、エラストマーに換えました。
希望として2ミリ厚があれば良いのですが。
エラストマー3ミリも使いましたがカッターで切るのは固くて、今は1ミリを使っています。

対象商品 : 48889251
2022-02-21
用途: 家電試作用途
Core.D製造業

厚さ1mmと記載があるのに、到着した商品は厚さ1.3mmでした。
購入されるかたは注意してください!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。

対象商品 : 48889215
2018-07-01
用途: 滑り止め用として利用しています

1mmのものは利用したことがなく不安であったが十分な成果があり満足している
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
1444:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする