曜日別特売

LEDライト付ルーペ (ひも付き)

LEDライト付ルーペ (ひも付き) - 光LEDライト付ルーペ (ひも付き) - 光

アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能

用途部品の組立て・検査。倍率(倍)1.5レンズサイズ(mm)130トラスコ品番405-2218材質レンズ:アクリル、本体:ABS全長(mm)223質量(g)220電源単4乾電池×3本(別売)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48888813HE-06
4,296
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする