曜日別特売

スチロールガラスマット板

スチロールガラスマット板 - 光スチロールガラスマット板 - 光スチロールガラスマット板 - 光スチロールガラスマット板 - 光スチロールガラスマット板 - 光スチロールガラスマット板 - 光
(6件のレビュー)

他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。

用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。仕様UV剤入材質スチロール樹脂半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88内容量1枚
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48889556PSWG-34032.4300450
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
48889565PSWG-34043.4300450
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
48889574PSWG-46032.4450600
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
48889583PSWG-46043.4450600
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
48889592PSWG-69032.4600900
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
48889601PSWG-69043.4600900
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48889592
2022-11-03
用途: ガラス引き戸の代用修理
その他業種

引き戸のガラスを壊したため安全性を考慮してスチロールガラスマット板で修理しました。カットも容易で良かった。

対象商品 : 48889565
2022-03-25
用途: トイレのドアに
サービス業

トイレのドアが古くなったので新しく作る為に明り取り様に使用しました、古いドアには生ガラスが入っていたので地震とか来た時に割れると足元が危ないので軽くて割れても危なく無い様に入れ替えました、透明の品物だと誰が入ってるか直ぐ分るからスリガラス系にしました、明りも十分入るので正解の商品だと思います。

対象商品 : 48889592
2020-08-31
用途: ガラス引戸の修理
農・林・水産業

Pカッターで加工。もともとの摺りガラスと違和感のない仕上がりでした。強度的にも安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 48889592
2022-03-28
用途: 勝手口のアルミドアガラスが割れたので注文
その他業種

2.4mmだったので枠ゴムがすぐに外れてきました。
枠ゴムも新品でなく付いてたのを再利用なので、弾力がなくなっていた事もあって大変でした。
厚めの物を買ったら外れる事もなく簡単だったと反省しています。
物自体は良い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 48889592
2018-09-30
用途: 扉のガラスの代用
有限会社吉川製作所製造業

いろんなサイズが選べて便利です。品物にも問題なくまた購入したいです。

対象商品 : 48889556
2017-02-05
用途: 室内ガラスの交換用サンプル
自動車・二輪車・自転車関連業

透明との色調の違いを比較するために購入。こちらの方がガラスに近いように思えた。ガラスに比べて剛性が低いのでたわむ場合は何か対策が必要と思う。
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
2303:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする