曜日別特売

ESMエンドミル 2枚刃ロング刃

ESMエンドミル 2枚刃ロング刃 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高級粉末ハイス使用汎用2枚刃エンドミルです。

材質高級粉末ハイス刃数2形状【加工】側面、座ぐり・穴あけ区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)表面処理ノンコートねじれ角(°)30内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488838862ESML10 (2F 10MM)45100427-395850.210
7,530
取扱い終了
返品不可
488838952ESML12 (2F 12MM)55120427-396688.212
9,220
取扱い終了
返品不可
488839042ESML14 (2F 14MM)55125427-3974141.716
12,640
取扱い終了
返品不可
488839132ESML15 (2F 15MM)65135427-3982159.316
14,010
取扱い終了
返品不可
488839222ESML16 (2F 16MM)65135427-3991168.416
15,590
取扱い終了
返品不可
488839312ESML18 (2F 18MM)65155427-4008190.516
18,910
取扱い終了
返品不可
488839472ESML20 (2F 20MM)75155427-401631620
21,780
取扱い終了
返品不可
488839562ESML25 (2F 25MM)90180427-4024562.325
36,160
取扱い終了
返品不可
488839652ESML3 (2F 3MM)1560427-40329.86
5,800
取扱い終了
返品不可
488839742ESML30 (2F 30MM)90180427-4041634.125
57,030
取扱い終了
返品不可
488839832ESML4 (2F 4MM)2065427-405910.76
5,800
取扱い終了
返品不可
488839922ESML5 (2F 5MM)2570427-406712.16
5,800
取扱い終了
返品不可
488840012ESML6 (2F 6MM)2570427-407513.46
5,800
取扱い終了
返品不可
488840172ESML8 (2F 8MM)3585427-4083288
6,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする