MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TPMT
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40918096
TPMT110204 CH550
CH550
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
40918105
TPMT110204 EX35
EX35
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40918114
TPMT110204 HC844
HC844
¥
10,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
40918123
TPMT110204 WH10
WH10
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください