オイル88 オイル甲帆布

オイル88 オイル甲帆布 - 富士グローブ
(2件のレビュー)

オイル加工で柔らく硬くなり難いです。

用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。トラスコ品番422-7140厚さ(mm)1.3質量(g)151内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490217615313フリー24924牛床皮、帆布、綿1
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49021761
2017-05-22
用途: 港湾作業全般

革部分は、十分満足ですが、布部分が破れ易いですね。(指の股部分など)
もう少し、丈夫な物であればまとめ買いも考えられるのですが…

対象商品 : 49021761
2014-06-24
用途: 船舶荷役

使用感は 問題ありませんが 価格が少し高いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする