BF-102 ブレイクフィット

BF-102 ブレイクフィット - 富士グローブBF-102 ブレイクフィット - 富士グローブBF-102 ブレイクフィット - 富士グローブBF-102 ブレイクフィット - 富士グローブBF-102 ブレイクフィット - 富士グローブBF-102 ブレイクフィット - 富士グローブ
(1件のレビュー)

柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで手にフィットします。指関節部は曲げやすいジョイントアジャストカットです。

用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。厚さ(mm)0.7内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490218743643M22.5819国産牛表皮、ポリエステル伸縮性マジック式1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
490218833644L23.58.320掌部:国産牛本革、手甲部:伸縮ジャージ伸縮性マジック式1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
490218923645LL248.621国産牛表皮、ポリエステル伸縮性マジック式1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49021883
2015-09-02
用途: 車両運転
自動車・二輪車・自転車関連業

今までに色々な材質のグローブを使用してきましたが、好みにもよりますが、この製品はとても優れいています。
しっかりした縫製で 指先に余った生地が当たることもありません。
握った時の手の平のたわみも発生しません。
ぴったりフィットするので、細かい物を掴むのも非常に楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする