JS-068 ジャストオイル背縫い

JS-068 ジャストオイル背縫い - 富士グローブJS-068 ジャストオイル背縫い - 富士グローブJS-068 ジャストオイル背縫い - 富士グローブ
(3件のレビュー)

指先がジャストフィットする小さめ仕様です。磨耗の激しい部分を人工皮革で補強した背縫いタイプです。

用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。厚さ(mm)1.1内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490218135337M21.5821掌部:牛オイル加工床革、補強当:人工皮革1
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
490218225338L228.322牛床皮・人工皮革1
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
490218315339LL22.58.623掌部:牛オイル加工床革、補強当:人工皮革1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49021822
2020-10-14
用途:
建設業・工事業

特にありませんが、毎日使う物なので、革手袋の全体的な値下げが希望です。

対象商品 : 49021822
2016-05-25
用途: 建築作業
建設業・工事業

商品の良いときと悪いときが激しすぎます(当りハズレが)。

2015-05-16
用途: 鉄骨

袋から出した時点で、親指の先に穴が開いていました。
高いのに、、、

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする