富士グローブ
NO.60SH 牛床皮背縫い袖なし
(1件のレビュー)
カフス部をなくし着脱性を重視した商品です。親指・平部を人工皮革で補強しています。
用途
ボンベ配送等着脱の頻繁な作業。建築・土木・造園等の重作業。
トラスコ品番
422-7131
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
158
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49021752
1732
フリー
22
8.3
24
掌部:牛床革、親指・平部補強:人工皮革
袖なしタイプ
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください