犬猫まわれ右粒剤 動物対策

犬猫まわれ右粒剤 動物対策 - フマキラー犬猫まわれ右粒剤 動物対策 - フマキラー
(32件のレビュー)

忌避成分は、香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸メチルです。
甘い柑橘系の香りで、人に不快感を与えません。
雨に流されにくく約2~4週間効果が持続します。
消臭成分が縄張りの原因となる糞尿臭を抑え忌避効果アップします。

用途花壇、庭、駐車場への糞尿被害防止。成分香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸エチル、ミカン科植物油など種別普通物対象動物犬猫
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490213574325961本(850g)929-
1,340
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88391177-1本(400g)-95×214×60
770
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88391177-49021357432596- 犬猫まわれ右粒剤 動物対策 フマキラー 49021357犬猫まわれ右粒剤 動物対策フマキラー1本(850g)
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 猫被害対策
建設業・工事業

猫の糞害がひどく購入しました。巻いているときからきついにおいがして「これなら効果が期待できる」を思いましたが、残念ながら、平気で翌日に糞がされていて落胆しました。

2025-07-25
用途: 会社敷地内用
建設業・工事業

1回使用すると猫も犬も糞をしにこなくなるので
効き目があります。
雨とかで流れた場合はまたまいてます

2025-10-20
用途: 会社玄関で犬がおしっこをする。

まいたその上にはしないが少し離れたところでいつものようにします。
全体にまく必要があるのか?

2024-12-18
用途: 通りに面したフェンス
その他業種

何回か撒いているうちに効果がある。また粒剤に色がついているので撒かれてることもわかるためか、犬のおしっこも減る。

1が参考にしています
対象商品 : 49021357
2021-09-01
用途: 庭の猫よけ
製造業

庭に野良猫が来てうんこをしてゆくので困っていました 芝には影響がないとのことで肥料と一緒にまきました 今のところ猫の被害がありません

1が参考にしています
対象商品 : 49021357
2021-10-29
用途: 会社の駐車場
建設業・工事業

猫のフン被害対策で購入、効果はそれなりに有ります 香りは気になりません

1が参考にしています
対象商品 : 49021357
2021-10-07
用途: 倉庫の猫よけ
製造業

倉庫に猫の足跡が頻発、猫除けに購入。
初期効果としては問題なし、定期的に撒き続けて効果が持続するか確認予定です。

2024-09-11
用途: 住居周辺の野良猫対策
製造業

効果なし。
大量に撒いた上を仲良く散歩していました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする