ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ

ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ - フマキラーウルトラベープPRO1.8 カートリッジ - フマキラーウルトラベープPRO1.8 カートリッジ - フマキラーウルトラベープPRO1.8 カートリッジ - フマキラー

優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。

仕様
屋外有効面積:半径3m
室内有効面積:30~60畳
用途電池式での害虫忌避に。適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど質量(kg)0.18トラスコ品番412-8737材質有効成分:ピレスロイド系殺虫剤RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49021314432855
40,000
24,080
26,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする