曜日別特売

ウルトラベープPRO1.8セット

ウルトラベープPRO1.8セット - フマキラーウルトラベープPRO1.8セット - フマキラーウルトラベープPRO1.8セット - フマキラーウルトラベープPRO1.8セット - フマキラー
(2件のレビュー)

優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマーなしです。

仕様
屋外有効面積:半径3m
室内有効面積:30~60畳
用途電池式での害虫忌避に。適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど質量(kg)1.8トラスコ品番412-8711電源アルカリ単一乾電池4本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49021332432879
57,000
29,900
32,890(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49021332
2025-05-26
用途: 店舗入口に設置
卸売・小売業

店内に侵入する虫の数が、設置前と後では明らかな変化がありました。値段が少し高めに思うかもしれませんが、それだけの価値はあると思います!

対象商品 : 49021332
2023-05-29
用途: ドア入口天井部に取り付け
安田運輸株式会社運輸・通信業

ユスリカなどの虫の進入が激減し取り付けて本当に良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする