曜日別特売

木工用クランプ KR-AS型

木工用クランプ KR-AS型 - ベッセイ木工用クランプ KR-AS型 - ベッセイ
(1件のレビュー)

KRタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。15°までの傾斜のあるものも締め付け可能です。

用途木工業、家具製造業、DIYトラスコ品番397-4529材質樹脂寸法(mm)(当たり面の大きさ)170×25質量(kg)0.15内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48855685KRAS
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48855685
2020-12-02
用途: 木工
製造業

ゴムに絶妙なRがついているので、可動する方ではない方の角度にもある程度対応できます。凹部分にもよくフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする