ベッセイ
ワンハンドクランプ EHZ型
片手で位置決め、クランプができます。ゴムキャップが付いているので傷がつきません。
用途
板金、木工業
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
100
全長(mm)
420
材質(本体)
スチール
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
9.5
質量(kg)
1.25
トラスコ品番
397-4472
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48855676
EHZ302K
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください