ベッセイ
クランプSGU型
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
用途
板金、溶接業
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
140
全長(mm)
555
材質(本体)
炭素工具鋼
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
15
質量(kg)
3.8
トラスコ品番
396-1982
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48855667
SGU301410
¥
34,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください