曜日別特売

L型クランプ(ワンタッチ)

L型クランプ(ワンタッチ) - ベッセイ
(1件のレビュー)

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。

種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)28寸法B(mm)11仕様アタッチメント(別売)GRD内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48855624GRA-100-12100011104.3
35,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
48855633GRA-30-123004102.6
27,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48855642GRA-60-126007103.3
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48855642
2016-03-31
用途: 鉄骨階段に手摺の仮りとめ用
有限会社太藤鋼業

同型商品が他に4本ありますが少々今回の商品の方が肉が薄く軟弱です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする