曜日別特売

クランプ SG-M型

クランプ SG-M型 - ベッセイクランプ SG-M型 - ベッセイクランプ SG-M型 - ベッセイ

角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。

種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)34寸法B(mm)13レール(mm)34×13内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48855606SG40M4005303.17
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48855615SG60M6007303.8
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする