ベッセイ
クランプGU型
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
用途
板金、溶接業
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
250
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
400
材質(本体)
炭素工具鋼
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
10.5
質量(kg)
1.7
トラスコ品番
396-1958
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48855651
GU25126ZK
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください