曜日別特売

静電気除去ファン

静電気除去ファン - ベッセル

ACコロナ放電式の除電器です。
針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。
フロントカバーの風向角度の変更が可能です。
除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。
フロントカバーはワンタッチで開閉できます。
内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。

用途
(直進ルーバー)
基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。
製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。
(広角ルーバー)
はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。
電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"
除電方式高周波交流コロナ放電式仕様可変ルーバー機能材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス幅(mm)162高さ(mm)198質量(g)900奥行(mm)69.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)17出力電圧10kV(p-p)使用範囲(mm)150~900最大風量(m3/min)3.66使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)設置場所屋内ノ非危険場所除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)入力電源DC24V±5%内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02275184F-120R485-6830取扱説明書、電源アダプタ(N0.AD24-IT)、AC入力ケーブル(1.8m)
47,300
46,980
51,678(税込)
当日出荷
48855125F-120429-9281電源アダプタAD-24IT
45,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

F120R JP
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする