曜日別特売

スーパースリムノズル

スーパースリムノズル - ベッセルスーパースリムノズル - ベッセル

超小型スリムボディーのノズル型イオナイザーです。
ブロー方向をノズルを回して替えられる”回転コーナーノズル”を標準装備しており、設置場所を選びません。
狭い場所への取り付けに最適です。
高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付きです。

用途充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に。除電方式圧電高周波交流コロナ放電式トラスコ品番412-5053セット内容標準ノズル、コーナーノズル、取扱説明書幅(mm)109.6高さ(mm)28質量(g)62奥行(mm)27.5使用空気圧力(MPa)0.1~0.6消費電流(mA)100オゾン発生量0.05ppm以下(0.2MPa時、測定距離50mm)使用湿度範囲35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)使用環境温度(℃)5~40イオンバランス±10V(標準ノズル装着、0.3MPa時、距離150mm)入力電源DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48855161N-1
45,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

VESSEL STAT-CLEAN series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする