曜日別特売

静電気除去ACパルス・クリーンバー

静電気除去ACパルス・クリーンバー - ベッセル静電気除去ACパルス・クリーンバー - ベッセル

超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマー&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。
針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。
カード型リモコン付き。

用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などセット内容取扱説明書、リモートコントローラ:1個、電源ケーブル(5m):1本、エンドブラケット:2個、 、ミドルブラケット材質本体:難燃ABS樹脂 放電針:タングステン高さ(mm)92.5奥行(mm)33電源(V)DC24消費電力(W)15入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48855143C-100412-498711171000
105,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48855152C-90412-5037877900
100,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

"STAT-CLEAN" AC Pulse Ionizing Bar series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする