曜日別特売

ストームケース

ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)ストームケース - PELICAN(ペリカン)

長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途長尺の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)1011外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)419有効内寸法・奥行(mm)355有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)927内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49004137IM3100BK1011×419×170927×355×152ウレタンフォーム付
125,220
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49004146IM3100NFBK1011×419×170927×355×152ウレタンフォームなし
110,680
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49004155IM3100NFOD1011×419×170927×355×152ウレタンフォームなしOD
78,080
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
49004164IM3100OD1011×419×170927×355×152ウレタンフォーム付OD
125,220
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする