曜日別特売

ミディアムケース

ミディアムケース - PELICAN(ペリカン)ミディアムケース - PELICAN(ペリカン)
(2件のレビュー)

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490025721500BK470×357×176425284155ウレタンフォーム付
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
490025811500NFBK470×357×176425284155ウレタンフォームなし
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
490025971500NFOD----ウレタンフォームなし
オープン
取扱い終了
490026061500OD----ウレタンフォーム付
50,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2014-08-09
用途: 移動する時に持ち歩く。

良い製品なので、また買いたいと思います。

2014-08-09
用途: 移動する時に持ち歩く。

良い製品なので、また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする